LINEA LIGHT (ILED) - ILD98374 CONTROC.ALL.56X35 C/MOLLE.L513MM - 98374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 36 mm
Einbaulänge - 510 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 55.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534752290
Artikelnummer
ILD98374
Herstellernummer
98374
Hersteller
LIA
Anwendung:
Hohldecke
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
36 mm
Einbaulänge:
510 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
55.5 mm
Profilo in alluminio per installazione con cornice; montaggio in incasso per soffitto in cartongesso. L: 510mm.


