Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98367 CONTOC.ALL.PASEO A RASO L.513MM - 98367

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98367 CONTOC.ALL.PASEO A RASO L.513MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - sonstige

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534590779

Artikelnummer

ILD98367

Herstellernummer

98367

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

sonstige

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Werkstoff:

Aluminium

CONTARACSSA