LINEA LIGHT (ILED) - ILD98357 CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L1453MM - 98357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 36 mm
Einbaulänge - 1143 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534590694
Artikelnummer
ILD98357
Herstellernummer
98357
Hersteller
LIA
Anwendung:
Hohldecke
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
36 mm
Einbaulänge:
1143 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
49 mm
Profilo in alluminio per montaggio in incasso. Utilizzare unitamente al profilo per il passaggio dei cavi. L: 1143mm.


