LINEA LIGHT (ILED) - ILD98356 CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L1153MM - 98356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 1153 mm
Einbaubreite - 36 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 49 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8056534590687
Artikelnummer
ILD98356
Herstellernummer
98356
Hersteller
LIA
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
1153 mm
Einbaubreite:
36 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
49 mm
Werkstoff:
Aluminium
Profilo in alluminio per montaggio in incasso. Utilizzare unitamente al profilo per il passaggio dei cavi. L: 1153mm.


