LINEA LIGHT (ILED) - ILD98355 CONT.ALL.36X49 C/ALET.L513MM - 98355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 36 mm
Einbaulänge - 513 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534590670
Artikelnummer
ILD98355
Herstellernummer
98355
Hersteller
LIA
Anwendung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
36 mm
Einbaulänge:
513 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
49 mm
OUTER CASINGS Paseo. Profilo in alluminio per montaggio in incasso. Utilizzare unitamente al profilo per il passaggio dei cavi. L mm: 513.


