LINEA LIGHT (ILED) - ILD98342 RIBBON/ROLLA SC 2500K 24V 60LED+CON - 98342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 5
Lampenleistung je Meter - 24 W
Lichtstrom je Meter - 1350 lm
Packung
1 ST
EAN
8056534539891
Artikelnummer
ILD98342
Herstellernummer
98342
Hersteller
LIA
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
5
Lampenleistung je Meter:
24 W
Lichtstrom je Meter:
1350 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2500...2500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
2.4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja