LINEA LIGHT (ILED) - ILD98198 STAFFA A MURO XARMATURE ZINCATA - 98198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - sonstige
Länge - 250 mm
Durchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913347766
Artikelnummer
ILD98198
Herstellernummer
98198
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
sonstige
Länge:
250 mm
Durchmesser:
60 mm
Staffa a muro per armature - Braccio Inclinato 15°. Ø 60mm. L 250mm.


