LINEA LIGHT (ILED) - ILD98197 TRAVERSA MODELLO A L.1MT ZINCATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Breite - 1000 mm
Tiefe - 70 mm
Gewicht - 5 kg
Packung
1 ST
EAN
8033913347759
Artikelnummer
ILD98197
Herstellernummer
98197
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
5 kg
TRAVERSA A “T”. Testapalo Ø mm: 60. A mm: 70. L mm: 1000.