Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98155 PALO CONIC.DA LAMIER.SP3 HFT8MT ZIN - 98155

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98155 PALO CONIC.DA LAMIER.SP3 HFT8MT ZIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abgesetzte Form - nein

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 148 mm

  • Wandstärke - 3 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913347551

Artikelnummer

ILD98155

Herstellernummer

98155

Hersteller

LIA

Abgesetzte Form:

nein

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

148 mm

Wandstärke:

3 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8000 m

Mit Grundplatte:

nein

PALO CONICO DA LAMIERA ZINCATO - Codolo attacco armatura cima palo. Asola per morsettiera. Asola ingresso cavi. Attacco di messa a terra. Zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso. Lavorazione eseguita secondo norme UNI EN 40/4. Verniciatura a polveri. Bitumatura dalla parte interrata esterna. Manicotto anticorrosione alla sezione di incastro in guaina. L: 8000mm.