LINEA LIGHT (ILED) - ILD98150 PALO CONIC.DA LAMIER.SP3 HFT3MT ZIN - 98150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abgesetzte Form - nein
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 95 mm
Wandstärke - 3 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033913347513
Artikelnummer
ILD98150
Herstellernummer
98150
Hersteller
LIA
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
95 mm
Wandstärke:
3 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3000 m
Mit Grundplatte:
nein
PALO CONICO DA LAMIERA ZINCATO - Codolo attacco armatura cima palo. Asola per morsettiera. Asola ingresso cavi. Attacco di messa a terra. Zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso. Lavorazione eseguita secondo norme UNI EN 40/4. Verniciatura a polveri. Bitumatura dalla parte interrata esterna. Manicotto anticorrosione alla sezione di incastro in guaina. L: 3000mm.