Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98149 PROL.M/F 4POLI XM12 4X0,5 5MT 230V

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98149 PROL.M/F 4POLI XM12 4X0,5 5MT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534514065

Artikelnummer

ILD98149

Herstellernummer

98149

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Ader-Zahl:

4

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Extension cable. Power 24V DC 4 x 0,5 mm². L: 5m.