LINEA LIGHT (ILED) - ILD98146 PROLUNGA 10M STEELWALK 3PIN 3X1,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8056534514041
Artikelnummer
ILD98146
Herstellernummer
98146
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Cavo in Prolunghe per 230V AC. L: 10m. Sec. Ø: 3x1,5mm². PIN: 3 (M/F).


