Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98082 RIB/R. 10MM CW 24V 240L/MT LOW.+CON - 98082

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

  • Ausführung - Band

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534513662

Artikelnummer

ILD98082

Herstellernummer

98082

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP20

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Mit Anschlussset:

ja

Höhe/Tiefe:

2.4 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

LINEA LIGHT (ILED) modello RIB R. 10MM CW 24V 240L MT LOW. CON, striscia / Tubo luminoso