LINEA LIGHT (ILED) - ILD98017 RIBBON/ROLLA RGB 24V 60LED+CON. - 98017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lampenspannung - 24...24 V
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8033913163472
Artikelnummer
ILD98017
Herstellernummer
98017
Hersteller
LIA
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 300 LED stripled.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 72 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


