LINEA LIGHT (ILED) - ILD97798N30 BERET-X 5 TONDO 1LED 1W NIK.SPAZZ. - 97798N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Nickel
Spannungsart - DC
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534890206
Artikelnummer
ILD97798N30
Herstellernummer
97798N30
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Nickel
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
155...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
20.5 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



