Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97317W60 SUB 9 QUADR.FORO QUADR.1L 1,5W INOX - 97317W60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534776234

Artikelnummer

ILD97317W60

Herstellernummer

97317W60

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

178...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

37 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge:

37 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

38 mm

Einbaudurchmesser:

13 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Immersione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 199 lm, con un'efficienza nominale di 199.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.195 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,5 W.