LINEA LIGHT (ILED) - ILD97317N30 SUB 9 QUADR.FORO QUADR.1L 1,5W INOX - 97317N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 13 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8056534853225
Artikelnummer
ILD97317N30
Herstellernummer
97317N30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
13 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
37 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
213...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
37 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


