LINEA LIGHT (ILED) - ILD97256W08 PASEO-X DALI 58 MONO WW.L.576 TRASP - 97256W08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8056534897472
Artikelnummer
ILD97256W08
Herstellernummer
97256W08
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
220...220 mA
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
5-10° - extrem engstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1020...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
24 mm
Länge:
576 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja