Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97119W00 LV54-RS 18 D250 44W IP54 CRI80 BG - 97119W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534761209

Artikelnummer

ILD97119W00

Herstellernummer

97119W00

Hersteller

LIA

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

1250...1250 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

Geeignet für Lampenleistung:

44...44 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5208...0 lm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Außendurchmesser:

252 mm

Einbauhöhe:

87...0 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Downlights | topLED 44 W 1250 mA | CRI 80 97119W00. Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 168 LED topled, con una CCT 3000 K edun CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5208 lm, con un'efficienza nominale di 118.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione èIP54; il peso complessivo è di 0.9 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 44 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 236 mm (nel cartongesso). Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.