LINEA LIGHT (ILED) - ILD97100W00 LV54-QS 15 Q200 30W IP54 CRI80 BG - 97100W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8056534761148
Artikelnummer
ILD97100W00
Herstellernummer
97100W00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3300 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
78 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Einbaubreite:
185 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
200 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
185 mm
Länge:
200 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



