Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97098W00 LV54-QS 14 Q170 23W IP54 CRI80 BG - 97098W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534761087

Artikelnummer

ILD97098W00

Herstellernummer

97098W00

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2772...0 lm

Länge:

170 mm

Breite:

170 mm

Einbaulänge:

155...0 mm

Einbaubreite:

155...0 mm

Einbauhöhe:

66...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 99 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di2772 lm, con un'efficienza nominale di 120.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco ral9016 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado diprotezione è IP54; il peso complessivo è di 0.75 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 23 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro quadrato con misura 155 x 155 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.