Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97096M00 LV54-QS 13 Q130 13W IP54 CRI80 BG - 97096M00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534761001

Artikelnummer

ILD97096M00

Herstellernummer

97096M00

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1344...0 lm

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Einbaulänge:

115...0 mm

Einbaubreite:

115...0 mm

Einbauhöhe:

56...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Gestione della luce: corpo e vano ottico in alluminio. Dissipazione termica passiva: radiatore in alluminio estruso. Robustezza minimalista: sottile e resistente flangia in policarbonato con finitura verniciata a polvere, solida copertura opalescente. SMD LED 130 13W 350mA 1344Lm bianco super caldo. Ottica: Diffuso.