Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97086N30 ILAMT66 5 1LED 2W IP66 B.GOFFRATO

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97086N30 ILAMT66 5 1LED 2W IP66 B.GOFFRATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534846166

Artikelnummer

ILD97086N30

Herstellernummer

97086N30

Hersteller

LIA

Ilamt66. 2 W 630 mA. 222 lm. 4000K