LINEA LIGHT (ILED) - ILD96801N60 COB44-R 1 6,5WDC IP44 S/AL.CRI80 BG - 96801N60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
8056534757455
Artikelnummer
ILD96801N60
Herstellernummer
96801N60
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750...0 lm
Außendurchmesser:
68 mm
Einbauhöhe:
55...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


