Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9679M GEMINI LUM.9W STATUAR. 2700K - 9679M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Fassung - ohne

  • Farbtemperatur - 2700...3700 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913914975

Artikelnummer

ILD9679M

Herstellernummer

9679M

Hersteller

LIA

Max. Systemleistung:

9 W

Fassung:

ohne

Farbtemperatur:

2700...3700 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

296 mm

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Farbe der Abdeckung:

grau

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Leuchtenlichtausbeute:

106 lm/W

Durchmesser:

120 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Lampada da tavolo a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 848 lm, con un'efficienza nominale di 106.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in grès, presenta una finitura di colore statuarietto; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di satinatura; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.885 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.