LINEA LIGHT (ILED) - ILD96197W25 PASEO-X ON/OFF 104 +AL L1152MM TRAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2040 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534897427
Artikelnummer
ILD96197W25
Herstellernummer
96197W25
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2040 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
100...240 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
1152 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
24 mm
Nennstrom:
220...0 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
39 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein