Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96196W25 PASEO-X ON/OFF 103+AL L.576MM TRAS - 96196W25

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD96196W25 PASEO-X ON/OFF 103+AL L.576MM TRAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Nennspannung - 100...240 V

  • Nennstrom - 220...220 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534897410

Artikelnummer

ILD96196W25

Herstellernummer

96196W25

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

100...240 V

Nennstrom:

220...220 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1020...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

576 mm

Höhe/Tiefe:

39 mm

Außendurchmesser:

24 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

100-240 V | powerLED 7.5 W 220 mA