Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9548M BOX APPL.L900 L41W 2700K NERO RAG - 9548M

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9548M BOX APPL.L900 L41W 2700K NERO RAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913473106

Artikelnummer

ILD9548M

Herstellernummer

9548M

Hersteller

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2306 lm, con un'efficienza nominale di 128.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore grigio cemento scuro, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 17 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.