LINEA LIGHT (ILED) - ILD95476W00 ORMA-FO 7 1L D.42 SING. ANELLO VG - 95476W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Einbauhöhe/-tiefe - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534594456
Artikelnummer
ILD95476W00
Herstellernummer
95476W00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
37 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
42 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


