LINEA LIGHT (ILED) - ILD95476N00 ORMA-FO 7 1L D.42 SING. ANELLO VG - 95476N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534611450
Artikelnummer
ILD95476N00
Herstellernummer
95476N00
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
63...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Außendurchmesser:
42 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
37 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja