Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95068Z15 PERISKOP 3 3LED RGB IP66 S/AL.BG - 95068Z15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534989436

Artikelnummer

ILD95068Z15

Herstellernummer

95068Z15

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

49 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

46 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

46 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 3 LED powerled. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivoè di 0.25 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.