LINEA LIGHT (ILED) - ILD94165Q30 PROLAMP 2.0 22 8L 58W+RGBW R9006 B - 94165Q30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...6240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534989283
Artikelnummer
ILD94165Q30
Herstellernummer
94165Q30
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...6240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe/Tiefe:
75 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
59...59 W
Lichtfarbe:
RGBW
Breite:
292 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
300 mm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...50 °C


