LINEA LIGHT (ILED) - ILD94138W30 ZALEX 2 9LED 2W S/ALIM.INOX - 94138W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534509160
Artikelnummer
ILD94138W30
Herstellernummer
94138W30
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1458...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Außendurchmesser:
149 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Einbaudurchmesser:
142 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein