LINEA LIGHT (ILED) - ILD94023W20 XENIA 2.0 18 SMD ON/OF.L1230 IP66 A - 94023W20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8056534988620
Artikelnummer
ILD94023W20
Herstellernummer
94023W20
Hersteller
LIA
Ausführung:
Rohr bestückt
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
34 mm
Höhe/Tiefe:
48 mm
Länge:
1230 mm


