LINEA LIGHT (ILED) - ILD93828N20 XENIA 2.0 13 SMD S/ALI.L930 IP66 AN - 93828N20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534988019
Artikelnummer
ILD93828N20
Herstellernummer
93828N20
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
22 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
34 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
34 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2514...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
930 mm


