Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93566W10 ILAMT 3 CUBETTO 1LED 2W BIANCO - 93566W10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534460522

Artikelnummer

ILD93566W10

Herstellernummer

93566W10

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

30 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

30 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

127...0 lm

Reflektorfarbe:

weiß

Einbauhöhe:

26...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controcassa. Corpo in ottone. Colore: Bianco. Lampada: 1LED 2W 127Lm bianco caldo. Ottica: 10°.