Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9315 ANTIGUA PIANTANA BIANCO 39W - 9315

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9315 ANTIGUA PIANTANA BIANCO 39W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913472437

Artikelnummer

ILD9315

Herstellernummer

9315

Hersteller

LIA

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2796 lm, con un'efficienza nominale di 87.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 16.750 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 39 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.