Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141W08 SUELO-R 160 1LED 2W CROMO - 93141W08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Einbauhöhe/-tiefe - 46 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534414167

Artikelnummer

ILD93141W08

Herstellernummer

93141W08

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

30 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

162...0 lm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Faretto calpestabile compatto da incasso completo di cavo. Corpo e flangia in acciaio inox AISI316. LED 2W 162Lm Bianco caldo. Ottica: 8°.