LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141W00 SUELO-R 160 1LED 2W CROMO - 93141W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Chrom
Einbauhöhe/-tiefe - 46 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534414150
Artikelnummer
ILD93141W00
Herstellernummer
93141W00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
30 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
162...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


