LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141N30 SUELO-R 160 1LED 2W CROMO - 93141N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
8056534414075
Artikelnummer
ILD93141N30
Herstellernummer
93141N30
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
174...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Außendurchmesser:
30 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein