LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141N15 SUELO-R 160 1LED 2W CROMO - 93141N15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Chrom
Spannungsart - DC
Nennstrom - 630...630 mA
Packung
1 ST
EAN
8056534414068
Artikelnummer
ILD93141N15
Herstellernummer
93141N15
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Chrom
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
630...630 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
249...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
1 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
43 mm
Einbaudurchmesser:
27 mm
Max. Belastung:
0.14 kg
Überrollbar:
nein


