LINEA LIGHT (ILED) - ILD93140N30 BERET-2Q 11 QUADRO 1LED 2W INOX - 93140N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534413672
Artikelnummer
ILD93140N30
Herstellernummer
93140N30
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
174...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
35 mm
Länge:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein