Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93138W60 BERET-2Q 9 QUADRO 1LED 2W CROMO - 93138W60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534412972

Artikelnummer

ILD93138W60

Herstellernummer

93138W60

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

35 mm

Länge:

35 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

51 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-2Q 9 QUADRO 1LED 2W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione