Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93138N15 BERET-2Q 9 QUADRO 1LED 2W CROMO - 93138N15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Einbauhöhe/-tiefe - 51 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534412835

Artikelnummer

ILD93138N15

Herstellernummer

93138N15

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Einbauhöhe/-tiefe:

51 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

35 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

35 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-2Q 9 QUADRO 1LED 2W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione