LINEA LIGHT (ILED) - ILD93132N60 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W CROMO - 93132N60
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534410282
Artikelnummer
ILD93132N60
Herstellernummer
93132N60
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
35 mm
Länge:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein