LINEA LIGHT (ILED) - ILD93128N15 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W INOX - 93128N15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
8056534408579
Artikelnummer
ILD93128N15
Herstellernummer
93128N15
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
174...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Außendurchmesser:
305 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Einbaudurchmesser:
27 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein