Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93127N12 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ - 93127N12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einbaudurchmesser - 27 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Einbauhöhe/-tiefe - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534408135

Artikelnummer

ILD93127N12

Herstellernummer

93127N12

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Einbaudurchmesser:

27 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Nickel

Einbauhöhe/-tiefe:

51 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

305 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

174...0 lm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ, faretto calpestabile per illuminazione