LINEA LIGHT (ILED) - ILD93114W60 ADMIRAL-I 16 TONDO 1LED 2W INOX - 93114W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Einbaudurchmesser - 27 mm
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 60 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534897960
Artikelnummer
ILD93114W60
Herstellernummer
93114W60
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP68
Einbaudurchmesser:
27 mm
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
50 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
162...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein