LINEA LIGHT (ILED) - ILD93114W30 SUELO-RX PRO 2 TONDO 1LED 2W INOX - 93114W30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 62.5 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534403253
Artikelnummer
ILD93114W30
Herstellernummer
93114W30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP68
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
62.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
50 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein