Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93114N08 SUELO-RX PRO 2 TONDO 1LED 2W INOX - 93114N08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 62.5 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534403123

Artikelnummer

ILD93114N08

Herstellernummer

93114N08

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP68

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

62.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

50 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Faretto calpestabile ILED tipo/modello ADMIRAL-I 16 TONDO 1LED 2W INOX